ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

913034

913034

NEXEN 913034

Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 102MM Pilot Diameter; Static Torq

No parte

913034

Nº de pieza de BDI

455077

PRECIO
$ 3,475.77 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.231
EAN
0662284209205
Nombre del producto
Clutch
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Shaft
torque
Static Torque 139 to 554Nm
Tipo de producto
Tooth Clutch
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
5HP-SP-E
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
RPM máximo
1200
Presión
6bar
Aplicación
In-Line Shaft Coupling | Positive Drive
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Nickel Plated | Enclosed Design | Positioning
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
913034
Peso/LBS
27
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 35MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 102MM Pilot Diameter; Static Torq
Agujero
1.378 pulgadas | 35 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
4.016 pulgadas | 102 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros