Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque Caliper-603.75Lb-in | Large Piston-276Lb-in | Medium Piston-207Lb-in | Small Piston-120.75Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing | Tension Control
Activación/retorno
Air | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Otras características
Air Cooled | Standard Coefficient Clutch Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
927237
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; 3-1/2" Pilot Diameter; Static T
Agujero
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros