Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
torque
Static Torque Caliper-468.05Lb-in | Large Piston-217.35Lb-in | Medium Piston-152.95Lb-in | Small Piston-97.75Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing | Tension Control
Activación/retorno
Air | Spring
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Aplicación
Paper | Film | Rubber | Labels | Textiles | Laminates | Paperboard | Metal Strip | Non-Wovens | Foil | Plastics | Wire
Otras características
Air Cooled | Standard Coefficient Brake Facing | Machined Aluminum Finish | Open Design | Medium Duty | Wide Torque Range
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
927241
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 15/16" Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Shaft Mount; Static Torque Caliper-468.05Lb-i
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Agujero
0.938 pulgadas | 23.825 milímetros