ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

928500

928500

NEXEN 928500

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face|Shaft Mount; Maximum Static Torque 540Lb-in

No parte

928500

Nº de pieza de BDI

455878

PRECIO
$ 1,078.27 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.022
UNSPSC
26112101
EAN
0662284166720
Nombre del producto
Brake
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Shaft
Método de montaje
C-Face | Shaft
torque
Maximum Static Torque 540Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Stopping | Holding | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
MBU
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Tamaño de carcasa de montaje
56C
Disposición del actuador
Face Mount
RPM máximo
1800
Presión
80psi
Capacidad térmica
0.23HP
Aplicación
Cyclic Stop Operation
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Standard Coefficient Brake Facing | Black Oxide Finish | Open Design
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Air/Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
928500
Peso/LBS
15.5
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 5/8" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; C-Face|Shaft Mount; Maximum Static Torque 540Lb-in
Agujero
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
0 pulgadas | 0 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros