Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Clutch
Perfil del agujero
Straight | Reborable
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Hollow Bore
Método de montaje
Rough Stock Bore
torque
Maximum Static Torque 90Nm
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Pilot Mount
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Blank Bore
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
String de palabra clave
Pneumatic
Número del artículo del fabricante
950261
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Straight|Reborable Bore; 18MM Bore; Hollow Bore Input; Hollow Bore Output; Rough Stock Bore Mount; 100MM Pilot Diameter;
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.937 pulgadas | 100 milímetros
Agujero
0.709 pulgadas | 18 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros