ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

961200

961200

NEXEN 961200

Clutch; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses SF Bushing Mount; 2-7/8" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 11000Lb-in

No parte

961200

Nº de pieza de BDI

455341

PRECIO
$ 6,283.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
50.7
UNSPSC
26111911
EAN
0662284168779
Nombre del producto
Clutch
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Tapered | Bushed
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
Método de montaje
Uses SF Bushing
torque
Maximum Static Torque 11000Lb-in
Tipo de producto
Friction Disc
Tipo de movimiento
Starting | Inching | Jogging | Indexing
Activación/retorno
Air | Spring
Nombre comercial
AIR CHAMP
Serie del producto
DPC
Estilo de la carcasa
Cylindrical
Eje continuo/extremo
End
Disposición del actuador
Pilot Mount
RPM máximo
1800
Presión
80psi
Capacidad térmica
5.5HP
Aplicación
Cyclic Start Operation | Torque Control | High Inertia Start
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Standard Coefficient Clutch Facing | Black Oxide Finish | Open Design | Dual Interface | Dual and Quad Plate
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Fracción arancelaria
8483.60.40.40
Nombre
Clutch
String de palabra clave
Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
961200
Peso/LBS
111.92
Descripción larga
Clutch; Pneumatic Activation; Tapered | Bushed Bore; Hollow Bore Input; Uses SF Bushing Mount; 2-7/8" Pilot Diameter; Maximum Static Torque 11000Lb-in
Agujero
0 pulgadas | 0 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
2.875 pulgadas | 73.025 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros