Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
torque
Minimum Static Torque 2.25Nm
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Holding | Stopping
Activación/retorno
Spring | Air
Estilo de la carcasa
Flanged
Eje continuo/extremo
Thru
Disposición del actuador
Flange Mount
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | Torsionally Stiff | High Dynamic Torque | Clamp Collar Coupling
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
964606
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 6.35MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 38.1MM Pilot Diameter;
Diámetro del calibre macho de tolerancia
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros