Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Nombre del producto
Brake
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Not Applicable
torque
Minimum Static Torque 20Lb-in
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Holding | Stopping
Activación/retorno
Spring | Air
Estilo de la carcasa
Flanged
Disposición del actuador
Flange Mount
Otras características
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Linear Stage Brakes | Zero Backlash | Low Inertia | Torsionally Stiff | High Dynamic Torque
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
String de palabra clave
Air/Pneumatic
Número del artículo del fabricante
964631
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 1/4" Bore; Hollow Bore Input; Shaft Mount; 1-1/2" Pilot Diameter; Minimum Static Torque 20Lb-in
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
1.5 pulgadas | 38.1 milímetros
Agujero
0.25 pulgadas | 6.35 milímetros