ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

964816

964816

NEXEN 964816

Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 94.996MM Pilot Diameter;

No parte

964816

Nº de pieza de BDI

461848

PRECIO
$ 1,759.78 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
NEXEN GROUP INC WWW.NEXENGROUP.COM
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
4.077
EAN
0662284250139
Nombre del producto
Brake
Activación
Pneumatic
Perfil del agujero
Straight | Finished
Tipo de entrada
Hollow Bore
Tipo de salida
Shaft
Método de montaje
Flange Mounted | Shaft
torque
Minimum Static Torque 22Nm
Tipo de producto
Friction Facing
Tipo de movimiento
Holding | Stopping
Activación/retorno
Spring | Air
Nombre comercial
ECLIPSE
Serie del producto
SBP
Estilo de la carcasa
Flanged
Eje continuo/extremo
Thru
Tamaño de carcasa de montaje
143TC | 145TC
Disposición del actuador
Flange Mount
RPM máximo
10000
Presión
100psi
Aplicación
Servo Motor
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Black Anodized Finish | Enclosed Design | Zero Backlash | Low Inertia | Torsionally Stiff | High Dynamic Torque | Clamp Collar Coupling
Categoría - BDI
Clutches and Brakes
Grupo de producto - BDI
740
Nombre
Braking System
String de palabra clave
Air/Pneumatic
URL del fabricante
Número del artículo del fabricante
964816
Peso/LBS
9
Descripción larga
Brake; Pneumatic Activation; Straight | Finished Bore; 19MM Bore; Hollow Bore Input; Shaft Output; Flange Mounted|Shaft Mount; 94.996MM Pilot Diameter;
Tamaño del orificio de salida
0.125 pulgadas | 3.175 milímetros
Agujero
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Diámetro del calibre macho de tolerancia
3.74 pulgadas | 94.996 milímetros