ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

10/5V1130F

10 5V 1320 J DI/DB

MARTIN SPROCKET & GR 10 5V 1320 J DI/DB

V-Belt Pulley; 5V Belt Section; 10 Groove; 13.1" Pitch Dia; 13.2 In O.D; Qd Bushed; J Series Bushing; Cast Iron Material

No parte

10 5V 1320 J DI/DB

Nº de pieza de BDI

21444871

CTD

Nombre del fabricante
MARTIN SPROCKET & GEAR
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
48.99
UNSPSC
26111806
Nombre
Pulley
String de palabra clave
Transmission
Detalle del producto
V-Belt Pulley
Especificaciones del producto
V-Belt Pulley; 5V Belt Section; 10 Groove; 13.1" Pitch Dia; 13.2 In O.D; Qd Bushed; J Series Bushing; Cast Iron Material
Descripción larga
V-Belt Pulley; 5V Belt Section; 10 Groove; 13.1" Pitch Dia; 13.2 In O.D; Qd Bushed; J Series Bushing; Cast Iron Material