ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

34-6346Z185G1

BALDOR-RELIANCE 34-6346Z185G1

DC Motor; 100HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 125V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11-1/4" Overall Length

No parte

34-6346Z185G1

Nº de pieza de BDI

20107616

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
13.605
UNSPSC
26100000
Caballos de fuerza
100HP
Tamaño de la estructura
56
Sincronizar RPM
1725
Voltaje
125
Corriente
DC
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid | F1 Face
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
30
Descripción larga
DC Motor; 100HP; 56 Frame Size; 1725 Sync RPM; 125V Voltage; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid | F1 Face Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 11-1/4" Overall Length
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Altura de la base al centro
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Longitud total
11.25 pulgadas | 285.75 milímetros