ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

34-7405Z689G1

BALDOR-RELIANCE 34-7405Z689G1

DC Motor; Shunt Wound; 1/2HP; 56Z Frame Size; 1725 Sync RPM; 240V Voltage; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 15-1/4" Overall Length

No parte

34-7405Z689G1

Nº de pieza de BDI

20108828

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
N/A
UNSPSC
26100000
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
56Z
Sincronizar RPM
1725
Voltaje
240
Corriente
DC
Cubierta
TEAO
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Shunt Wound
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
25
Descripción larga
DC Motor; Shunt Wound; 1/2HP; 56Z Frame Size; 1725 Sync RPM; 240V Voltage; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid Mounting; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 15-1/4" Overall Length
Altura de la base al centro
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Longitud total
15.25 pulgadas | 387.35 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros