ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AEM4103-4

AEM4103-4

BALDOR-RELIANCE AEM4103-4

AC Motor; Automotive; 25HP; 324U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.66" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load

No parte

AEM4103-4

Nº de pieza de BDI

125099

PRECIO
$ 14,498.21 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
222.222
UNSPSC
26101101
EAN
0781568117033
Caballos de fuerza
25HP
Tamaño de la estructura
324U
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
203.2
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
92.4
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Automotive
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
AEM4103-4
Peso/LBS
554
Descripción larga
AC Motor; Automotive; 25HP; 324U Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 30.66" Overall Length; 92.4% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros
Longitud total
30.66 pulgadas | 778.764 milímetros
Base al centro del eje
8 pulgadas | 203.2 Millimeter