ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

AFL3523A

AFL3523A

BALDOR-RELIANCE AFL3523A

AC Motor; Farm Duty; 2HP; 143TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.61" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

No parte

AFL3523A

Nº de pieza de BDI

125115

PRECIO
$ 1,365.99 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.129
UNSPSC
26101103
EAN
0781568121320
Caballos de fuerza
2HP
Tamaño de la estructura
143TZ
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
115/230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEAO
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
74
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Farm Duty
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
47
Descripción larga
AC Motor; Farm Duty; 2HP; 143TZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.61" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Longitud total
13.61 pulgadas | 345.694 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros