ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CDP3430-V12

CDP3430-V12

BALDOR-RELIANCE CDP3430-V12

DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 12 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.1" Overall Length

No parte

CDP3430-V12

Nº de pieza de BDI

125589

PRECIO
$ 1,480.41 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
16.78
UNSPSC
26101208
EAN
0781568387726
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
56C
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
12
Corriente
DC
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Low Voltage
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Permanent Magnet
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
33
Descripción larga
DC Motor; Permanent Magnet; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 12 Voltage; DC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center Height; 12.1" Overall Length
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Altura de la base al centro
3.5 pulgadas | 88.9 milímetros
Longitud total
12.1 pulgadas | 307.34 milímetros