ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CDX1875

CDX1875

BALDOR-RELIANCE CDX1875

DC Motor; Shunt Wound; 3/4HP; 182CZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 18.61" Overall Length

No parte

CDX1875

Nº de pieza de BDI

125655

PRECIO
$ 6,383.64 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
46.21
UNSPSC
26101201
EAN
0781568124956
Caballos de fuerza
3/4HP
Tamaño de la estructura
182CZ
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
90
Corriente
DC
Cubierta
XPFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Shunt Wound
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
100
Descripción larga
DC Motor; Shunt Wound; 3/4HP; 182CZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 90 Voltage; DC; XPFC Enclosure; NEMA Frame Profile; C-Face | Rigid; Base; 5/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center Height; 18.61" Overall Length
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
18.61 pulgadas | 472.694 milímetros
Altura de la base al centro
4.5 pulgadas | 114.3 milímetros