ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CECP84314T-4

CECP84314T-4

BALDOR-RELIANCE CECP84314T-4

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

No parte

CECP84314T-4

Nº de pieza de BDI

125733

PRECIO
$ 20,527.12 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
417.687
UNSPSC
26101112
EAN
0781568348192
Caballos de fuerza
60HP
Tamaño de la estructura
364TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
228.6
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
95
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Severe Duty | Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
835
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
9 pulgadas | 228.6 Millimeter
Longitud total
32.84 pulgadas | 834.136 milímetros
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros