ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CEM4314T

CEM4314T

BALDOR-RELIANCE CEM4314T

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

No parte

CEM4314T

Nº de pieza de BDI

125844

PRECIO
$ 16,719.85 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
414.5
UNSPSC
26101112
EAN
0781568436677
Caballos de fuerza
60HP
Tamaño de la estructura
364TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
228.6
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
95
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
816
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 32.84" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
9 pulgadas | 228.6 Millimeter
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Longitud total
32.84 pulgadas | 834.136 milímetros