ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CEUHM3558T

CEUHM3558T

BALDOR-RELIANCE CEUHM3558T

AC Motor; General Purpose; 2HP; 145TCY Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.29" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

No parte

CEUHM3558T

Nº de pieza de BDI

125922

PRECIO
$ 1,338.72 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
22.65
UNSPSC
26101112
EAN
0781568452943
Caballos de fuerza
2HP
Tamaño de la estructura
145TCY
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
86.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
50
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 2HP; 145TCY Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 13.29" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Longitud total
13.29 pulgadas | 337.566 milímetros