ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CFDL3516TM

CFDL3516TM

BALDOR-RELIANCE CFDL3516TM

AC Motor; Farm Duty; 2HP; 56CHZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.19" Overall Length; 78% Efficiency Full Load

No parte

CFDL3516TM

Nº de pieza de BDI

125995

PRECIO
$ 2,230.04 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
24.036
UNSPSC
26101103
EAN
0781568134498
Caballos de fuerza
2HP
Tamaño de la estructura
56CHZ
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
78
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Farm Duty
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
53
Descripción larga
AC Motor; Farm Duty; 2HP; 56CHZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.19" Overall Length; 78% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud total
14.19 pulgadas | 360.426 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter