ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CHM164A

CHM164A

BALDOR-RELIANCE CHM164A

AC Motor; Heating/Cooling System; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.46" Overall Length; 66% Efficiency Full Load

No parte

CHM164A

Nº de pieza de BDI

126025

PRECIO
$ 689.90 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
9.07
UNSPSC
26101105
EAN
0781568408896
Caballos de fuerza
1/4HP
Tamaño de la estructura
48Z
Hertz
60
Sincronizar RPM
1200
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEAO
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Resilient
Altura de la base al centro - milímetros
76.2
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
66
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Commercial Duty
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Heating/Cooling System
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
25
Descripción larga
AC Motor; Heating/Cooling System; 1/4HP; 48Z Frame Size; 1200 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Resilient; Base; 1/2" Shaft Diameter; 3" Base to Center of Shaft; 11.46" Overall Length; 66% Efficiency Full Load
Longitud total
11.46 pulgadas | 291.084 milímetros
Diámetro del eje
0.5 pulgadas | 12.7 milímetros
Base al centro del eje
3 pulgadas | 76.2 Millimeter