ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

CL3514

CL3514

BALDOR-RELIANCE CL3514

AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.12" Overall Length; 70% Efficiency Full Load

No parte

CL3514

Nº de pieza de BDI

126076

PRECIO
$ 1,309.65 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.1
UNSPSC
26101112
EAN
0781568109311
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1725
Voltaje
115/230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
70
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
49
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1-1/2HP; 56C Frame Size; 1725 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.12" Overall Length; 70% Efficiency Full Load
Longitud total
14.12 pulgadas | 358.648 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter