ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D5050P

D5050P

BALDOR-RELIANCE D5050P

DC Motor; Shunt Wound; 50HP; 328AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 35.38" Overall Length

No parte

D5050P

Nº de pieza de BDI

126456

PRECIO
$ 36,825.88 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
372.789
UNSPSC
26101201
EAN
0781568125342
Caballos de fuerza
50HP
Tamaño de la estructura
328AT
Sincronizar RPM
2200/1800
Voltaje
500
Corriente
DC
Cubierta
DPFG
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Shunt Wound
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
822
Descripción larga
DC Motor; Shunt Wound; 50HP; 328AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPFG Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center Height; 35.38" Overall Length
Longitud total
35.38 pulgadas | 898.652 milímetros
Altura de la base al centro
8 pulgadas | 203.2 milímetros
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros