ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

D5060P-BV

D5060P-BV

BALDOR-RELIANCE D5060P-BV

DC Motor; Shunt Wound; 60HP; 365-6AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 32.94" Overall Length

No parte

D5060P-BV

Nº de pieza de BDI

126462

PRECIO
$ 55,466.90 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
407.7
EAN
0781568136218
Caballos de fuerza
60HP
Tamaño de la estructura
365-6AT
Sincronizar RPM
2200/1800
Voltaje
500
Corriente
DC
Cubierta
DPBV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Rigid
Base
Yes
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
SCR Drive
Categoría - BDI
DC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.33.40.60
Nombre
Motor
String de palabra clave
Direct Current Shunt Wound
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
996
Descripción larga
DC Motor; Shunt Wound; 60HP; 365-6AT Frame Size; 2200/1800 Sync RPM; 500 Voltage; DC; DPBV Enclosure; NEMA Frame Profile; Rigid; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center Height; 32.94" Overall Length
Longitud total
32.94 pulgadas | 836.676 milímetros
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Altura de la base al centro
9 pulgadas | 228.6 milímetros