ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ECP3665T-4

ECP3665T-4

BALDOR-RELIANCE ECP3665T-4

AC Motor; General Purpose; 5HP; L184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load

No parte

ECP3665T-4

Nº de pieza de BDI

126627

PRECIO
$ 2,414.94 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
53.968
UNSPSC
26101112
EAN
0781568136607
Caballos de fuerza
5HP
Tamaño de la estructura
L184T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
114.3
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
89.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Severe Duty | Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
ECP3665T-4
Peso/LBS
123
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 5HP; L184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 17.12" Overall Length; 89.5% Efficiency Full Load
Longitud total
17.12 pulgadas | 434.848 milímetros
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Base al centro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 Millimeter