ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ECP4402T-4

ECP4402T-4

BALDOR-RELIANCE ECP4402T-4

AC Motor; General Purpose; 100HP; 405TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 35.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

No parte

ECP4402T-4

Nº de pieza de BDI

126703

PRECIO
$ 24,771.03 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
576.22
UNSPSC
26101112
EAN
0781568107652
Caballos de fuerza
100HP
Tamaño de la estructura
405TS
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
254
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
95
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Severe Duty | Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
ECP4402T-4
Peso/LBS
1113
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 100HP; 405TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 35.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Longitud total
35.31 pulgadas | 896.874 milímetros
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Base al centro del eje
10 pulgadas | 254 Millimeter