ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ECP4403T-4

ECP4403T-4

BALDOR-RELIANCE ECP4403T-4

AC Motor; General Purpose; 60HP; 404T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

No parte

ECP4403T-4

Nº de pieza de BDI

126528

PRECIO
$ 23,877.52 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
578.684
UNSPSC
26101112
EAN
0781568107607
Caballos de fuerza
60HP
Tamaño de la estructura
404T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1200
Voltaje
460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
254
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
95
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Severe Duty | Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
ECP4403T-4
Peso/LBS
1100
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 60HP; 404T Frame Size; 1200 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-7/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 38.31" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Longitud total
38.31 pulgadas | 973.074 milímetros
Diámetro del eje
2.875 pulgadas | 73.025 milímetros
Base al centro del eje
10 pulgadas | 254 Millimeter