ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

ECP84110T-4

ECP84413T-4

BALDOR-RELIANCE ECP84413T-4

AC Motor; General Purpose; 150HP; 445TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 40.88" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load

No parte

ECP84413T-4

Nº de pieza de BDI

126871

PRECIO
$ 34,843.71 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
930.01
EAN
0781568295694
Caballos de fuerza
150HP
Tamaño de la estructura
445TS
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
279.4
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
96.2
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Severe Duty | Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
ECP84413T-4
Peso/LBS
1844
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 150HP; 445TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 11" Base to Center of Shaft; 40.88" Overall Length; 96.2% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
11 pulgadas | 279.4 Millimeter
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Longitud total
40.88 pulgadas | 1038.352 milímetros