ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EJMM3311T

EJMM3311T

BALDOR-RELIANCE EJMM3311T

AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.19" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load

No parte

EJMM3311T

Nº de pieza de BDI

127047

PRECIO
$ 2,899.22 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
54.36
UNSPSC
26101107
EAN
0781568138410
Caballos de fuerza
7-1/2HP
Tamaño de la estructura
213JM
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
133.35
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
91.7
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Close Coupled Pump | Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
116
Descripción larga
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JM Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 18.19" Overall Length; 91.7% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
5.25 pulgadas | 133.35 Millimeter
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Longitud total
18.19 pulgadas | 462.026 milímetros