ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EM2556T-4

EM2556T-4

BALDOR-RELIANCE EM2556T-4

AC Motor; General Purpose; 150HP; 405TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 34.6" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load

No parte

EM2556T-4

Nº de pieza de BDI

127254

PRECIO
$ 22,174.36 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
363.265
UNSPSC
26101112
EAN
0781568105436
Caballos de fuerza
150HP
Tamaño de la estructura
405TS
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
254
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
95.8
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
EM2556T-4
Peso/LBS
831
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 150HP; 405TS Frame Size; 3600 Sync RPM; 460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 10" Base to Center of Shaft; 34.6" Overall Length; 95.8% Efficiency Full Load
Longitud total
34.6 pulgadas | 878.84 milímetros
Base al centro del eje
10 pulgadas | 254 Millimeter
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros