ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

EM4104T

EM4104T

BALDOR-RELIANCE EM4104T

AC Motor; General Purpose; 30HP; 286T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.76" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

No parte

EM4104T

Nº de pieza de BDI

127409

PRECIO
$ 6,508.88 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
197.96
UNSPSC
26101112
EAN
0781568103302
Caballos de fuerza
30HP
Tamaño de la estructura
286T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
177.8
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
94.1
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
EM4104T
Peso/LBS
433
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 30HP; 286T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-7/8" Shaft Diameter; 7" Base to Center of Shaft; 27.76" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
7 pulgadas | 177.8 Millimeter
Longitud total
27.76 pulgadas | 705.104 milímetros
Diámetro del eje
1.875 pulgadas | 47.625 milímetros