ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

.5518EP3EAL80

.5518EP3EAL80

WEG .5518EP3EAL80

AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 380-415/230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Removable Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 276MM Overall Length; 77% Efficiency Full Load

No parte

.5518EP3EAL80

Nº de pieza de BDI

958337

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.471
EAN
7890208109369
Caballos de fuerza
3/4HP
Tamaño de la estructura
80
Hertz
50/60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
380-415/230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
80
Base
Removable
Carga de eficiencia completa
77
Pulgadas - Métrico
Metric
Otras características
Tru-Metric | High Efficient | Aluminum Frame
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
.5518EP3EAL80
Peso/LBS
23
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 3/4HP; 80 Frame Size; 1800 Sync RPM; 380-415/230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 50/60 Hertz; Foot Mounted; Removable Base; 19MM Shaft Diameter; 80MM Base to Center of Shaft; 276MM Overall Length; 77% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.748 pulgadas | 19 milímetros
Longitud total
10.866 pulgadas | 276 milímetros
Base al centro del eje
3.15 pulgadas | 80 Millimeter