ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

.7518EP3ESS56CFL

.7518EP3ESS56CFL

WEG .7518EP3ESS56CFL

AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.26" Overall Length; 81.3% Efficiency Full Load

No parte

.7518EP3ESS56CFL

Nº de pieza de BDI

958356

PRECIO
$ 973.04 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.61
UNSPSC
26101115
EAN
7909492474883
Caballos de fuerza
3/4HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TENV
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Round Frame
Base
No
Carga de eficiencia completa
81.3
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Definite Purpose | Shark Motor | High Efficient | Stainless Steel Frame
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Multi Phase
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
.7518EP3ESS56CFL
Peso/LBS
52
Descripción larga
AC Motor; Multi Phase; 3/4HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TENV Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Round Frame; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.26" Overall Length; 81.3% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Longitud total
11.26 pulgadas | 286.004 milímetros