ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

00718OP3E213JP

00718OP3E213JP

WEG 00718OP3E213JP

AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.24" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load

No parte

00718OP3E213JP

Nº de pieza de BDI

959718

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
38.59
UNSPSC
26101107
Caballos de fuerza
7-1/2HP
Tamaño de la estructura
213JP
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
133.35
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
88.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Close Coupled Pump | High Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
00718OP3E213JP
Peso/LBS
85
Descripción larga
AC Motor; Pump; 7-1/2HP; 213JP Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-1/4" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.24" Overall Length; 88.5% Efficiency Full Load
Longitud total
21.24 pulgadas | 539.496 milímetros
Base al centro del eje
5.25 pulgadas | 133.35 Millimeter
Diámetro del eje
1.25 pulgadas | 31.75 milímetros