ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

00789EP3PCT254V2

00789EP3PCT254V2

WEG 00789EP3PCT254V2

AC Motor; Heating/Cooling System; 1-3/4 | 7-1/2HP; 254T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.213" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load

No parte

00789EP3PCT254V2

Nº de pieza de BDI

959833

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
68.039
UNSPSC
26101105
Caballos de fuerza
1-3/4 | 7-1/2HP
Tamaño de la estructura
254T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800/900
Voltaje
200
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
158.75
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
86.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Definite Purpose | Cooling Tower | High Efficient | Two Speed
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Heating/Cooling System
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
00789EP3PCT254V2
Peso/LBS
240
Descripción larga
AC Motor; Heating/Cooling System; 1-3/4 | 7-1/2HP; 254T Frame Size; 1800/900 Sync RPM; 200 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 23.213" Overall Length; 86.5% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Longitud total
23.213 pulgadas | 589.61 milímetros
Base al centro del eje
6.25 pulgadas | 158.75 Millimeter