ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

02018ET3EPM254/6Y-W2

02018ET3EPM254/6Y-W2

WEG 02018ET3EPM254/6Y-W2

AC Motor; Multi Phase; 20HP; 256T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.945" Overall Length; 93% Efficiency Full Load

No parte

02018ET3EPM254/6Y-W2

Nº de pieza de BDI

960398

PRECIO
$ 2,876.48 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
142.56
EAN
7909522535126
Caballos de fuerza
20HP
Tamaño de la estructura
256T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEAO
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
158.75
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
93
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Definite Purpose | Pad Mount | Premium Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Multi Phase
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
02018ET3EPM254/6Y
Peso/LBS
314
Descripción larga
AC Motor; Multi Phase; 20HP; 256T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.945" Overall Length; 93% Efficiency Full Load
Longitud total
24.945 pulgadas | 633.603 milímetros
Diámetro del eje
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros
Base al centro del eje
6.25 pulgadas | 158.75 Millimeter