ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

02018XP3E256TC

02018XP3E256TC

WEG 02018XP3E256TC

AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC | XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.923" Overall Length; 91% Efficiency Full Load

No parte

02018XP3E256TC

Nº de pieza de BDI

23037460

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
159.67
UNSPSC
26101112
Caballos de fuerza
20HP
Tamaño de la estructura
256TC
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC | XP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
91
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Explosion Proof | High Efficient
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
02018XP3E256TC
Peso/LBS
352
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 20HP; 256TC Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC | XP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 1-5/8" Shaft Diameter; 6-1/4" Base to Center of Shaft; 24.923" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
6.25 pulgadas | 158.75 Millimeter
Longitud total
24.923 pulgadas | 633.044 milímetros
Diámetro del eje
1.625 pulgadas | 41.275 milímetros