ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

04018ET3E324T-W22

04018ET3E324T-W22

WEG 04018ET3E324T-W22

AC Motor; General Purpose; 40HP; 324/6T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 31.102" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

No parte

04018ET3E324T-W22

Nº de pieza de BDI

960902

PRECIO
$ 4,923.36 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
270.618
UNSPSC
26101112
EAN
7891327759787
Caballos de fuerza
40HP
Tamaño de la estructura
324/6T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
94.1
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.weg.net
Peso/LBS
595
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324/6T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 31.102" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros
Longitud total
31.102 pulgadas | 789.991 milímetros
Base al centro del eje
8 pulgadas | 203.2 Millimeter