ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

04018OT3E324TF3

04018OT3E324TF3

WEG 04018OT3E324TF3

AC Motor; General Purpose; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 26.181" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load

No parte

04018OT3E324TF3

Nº de pieza de BDI

960936

PRECIO
$ 3,645.99 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
252.088
EAN
7890705386942
Caballos de fuerza
40HP
Tamaño de la estructura
324T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
203.2
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
94.1
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient | F3 Mount
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
04018OT3E324TF3
Peso/LBS
574
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 40HP; 324T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-1/8" Shaft Diameter; 8" Base to Center of Shaft; 26.181" Overall Length; 94.1% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
8 pulgadas | 203.2 Millimeter
Longitud total
26.181 pulgadas | 664.997 milímetros
Diámetro del eje
2.125 pulgadas | 53.975 milímetros