ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

05036OT3E324TS OBSOLETO USAR 24236504

06018OT3E364TF3

WEG 06018OT3E364TF3

AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 29.764" Overall Length; 95% Efficiency Full Load

No parte

06018OT3E364TF3

Nº de pieza de BDI

961265

PRECIO
$ 5,235.64 / CU

CTD

Marca
Nombre del fabricante
WEG ELECTRIC MOTORS
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
424.49
EAN
7890705981345
Caballos de fuerza
60HP
Tamaño de la estructura
364T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
228.6
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
95
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Premium Efficient | F3 Mount
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.weg.net
Número del artículo del fabricante
06018OT3E364TF3
Peso/LBS
935
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 60HP; 364T Frame Size; 1800 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 2-3/8" Shaft Diameter; 9" Base to Center of Shaft; 29.764" Overall Length; 95% Efficiency Full Load
Longitud total
29.764 pulgadas | 756.006 milímetros
Diámetro del eje
2.375 pulgadas | 60.325 milímetros
Base al centro del eje
9 pulgadas | 228.6 Millimeter