ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

FDL3516TM

FDL3516TM

BALDOR-RELIANCE FDL3516TM

AC Motor; Farm Duty; 2HP; 56HZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.19" Overall Length; 78% Efficiency Full Load

No parte

FDL3516TM

Nº de pieza de BDI

127781

PRECIO
$ 1,923.24 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
23.129
UNSPSC
26101103
EAN
0781568121917
Caballos de fuerza
2HP
Tamaño de la estructura
56HZ
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
78
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Farm Duty
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
51
Descripción larga
AC Motor; Farm Duty; 2HP; 56HZ Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 14.19" Overall Length; 78% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Longitud total
14.19 pulgadas | 360.426 milímetros
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros