ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

FDL3612TM

FDL3612TM

BALDOR-RELIANCE FDL3612TM

AC Motor; Farm Duty; 5HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 80% Efficiency Full Load

No parte

FDL3612TM

Nº de pieza de BDI

127786

PRECIO
$ 2,704.85 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
45.3
UNSPSC
26101103
EAN
0781568121979
Caballos de fuerza
5HP
Tamaño de la estructura
184T
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
114.3
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
80
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Farm Duty
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
FDL3612TM
Peso/LBS
99
Descripción larga
AC Motor; Farm Duty; 5HP; 184T Frame Size; 1800 Sync RPM; 230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 4-1/2" Base to Center of Shaft; 18.05" Overall Length; 80% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud total
18.05 pulgadas | 458.47 milímetros
Base al centro del eje
4.5 pulgadas | 114.3 Millimeter