ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

JMEWDM3713T

JMEWDM3713T

BALDOR-RELIANCE JMEWDM3713T

AC Motor; Multi Phase; 15HP; 215JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.64" Overall Length; 91% Efficiency Full Load

No parte

JMEWDM3713T

Nº de pieza de BDI

20519652

PRECIO
$ 6,509.91 / CU

CTD

INVENTARIO:
1
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
76.56
UNSPSC
26101115
EAN
0781568788691
Caballos de fuerza
15HP
Tamaño de la estructura
215JM
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face | Foot Mounted
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
91
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Washdown Duty
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Multi Phase
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
169
Descripción larga
AC Motor; Multi Phase; 15HP; 215JM Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; C-Face | Foot Mounted; Base; 7/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 21.64" Overall Length; 91% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.875 pulgadas | 22.225 milímetros
Base al centro del eje
5.25 pulgadas | 133.35 Millimeter
Longitud total
21.64 pulgadas | 549.656 milímetros