ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

JSM3120

JSM3120

BALDOR-RELIANCE JSM3120

AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 56YZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.77" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load

No parte

JSM3120

Nº de pieza de BDI

129249

PRECIO
$ 892.14 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
14.04
EAN
0781568206379
Caballos de fuerza
1-1/2HP
Tamaño de la estructura
56YZ
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
ODP
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Square Face
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
81.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Otras características
Pump Motor
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Pump
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
30
Descripción larga
AC Motor; Pump; 1-1/2HP; 56YZ Frame Size; 3600 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; ODP Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Square Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 12.77" Overall Length; 81.5% Efficiency Full Load
Longitud total
12.77 pulgadas | 324.358 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros