ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

M3538

M3538

BALDOR-RELIANCE M3538

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 74% Efficiency Full Load

No parte

M3538

Nº de pieza de BDI

129554

PRECIO
$ 585.18 / CU

CTD

INVENTARIO:
3
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
10.42
UNSPSC
26101112
EAN
0781568101902
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
56
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
88.9
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
74
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Número del artículo del fabricante
M3538
Peso/LBS
22
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; 56 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 5/8" Shaft Diameter; 3-1/2" Base to Center of Shaft; 11.35" Overall Length; 74% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros
Base al centro del eje
3.5 pulgadas | 88.9 Millimeter
Longitud total
11.35 pulgadas | 288.29 milímetros