ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

MM5350

MM5350

BALDOR-RELIANCE MM5350

AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 14MM Shaft Diameter; 71MM Base to Center of Shaft; 243.84MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load

No parte

MM5350

Nº de pieza de BDI

130131

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
7.264
UNSPSC
26101112
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
D71
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
IEC
Método de montaje
B3 Face | Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
71
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
72
Pulgadas - Métrico
Metric
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.51.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current General Purpose
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
16
Descripción larga
AC Motor; General Purpose; 1/2HP; D71 Frame Size; 1800 Sync RPM; 230/460 Voltage; AC; TEFC Enclosure; IEC Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; B3 Face | Foot Mounted; Base; 14MM Shaft Diameter; 71MM Base to Center of Shaft; 243.84MM Overall Length; 72% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
0.551 pulgadas | 14 milímetros
Base al centro del eje
2.795 pulgadas | 71 Millimeter
Longitud total
9.6 pulgadas | 243.84 milímetros