ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

UCL1015

UCL1015

BALDOR-RELIANCE UCL1015

AC Motor; Farm Duty; 10 | 15HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.81" Overall Length; 84% Efficiency Full Load

No parte

UCL1015

Nº de pieza de BDI

130646

PRECIO
$ 3,835.01 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
62.132
UNSPSC
26101103
EAN
0781568122228
Caballos de fuerza
10 | 15HP
Tamaño de la estructura
215Z
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
OPAO
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
133.35
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
84
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Farm Duty
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
134
Descripción larga
AC Motor; Farm Duty; 10 | 15HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.81" Overall Length; 84% Efficiency Full Load
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud total
17.81 pulgadas | 452.374 milímetros
Base al centro del eje
5.25 pulgadas | 133.35 Millimeter