ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

UCL7510

UCL7510

BALDOR-RELIANCE UCL7510

AC Motor; Farm Duty; 7-1/2 | 10-1/2HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.44" Overall Length; 81% Efficiency Full Load

No parte

UCL7510

Nº de pieza de BDI

130652

PRECIO
$ 2,992.88 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB MOTORS AND MECHANICAL INC
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
48.47
EAN
0781568122211
Caballos de fuerza
7-1/2 | 10-1/2HP
Tamaño de la estructura
215Z
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
OPAO
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
133.35
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
81
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Farm Duty
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
105
Descripción larga
AC Motor; Farm Duty; 7-1/2 | 10-1/2HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 230 Voltage; AC; OPAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 17.44" Overall Length; 81% Efficiency Full Load
Longitud total
17.44 pulgadas | 442.976 milímetros
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Base al centro del eje
5.25 pulgadas | 133.35 Millimeter