ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

UCME1014

UCME1014

BALDOR-RELIANCE UCME1014

AC Motor; Farm Duty; 10 | 14HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 16.69" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load

No parte

UCME1014

Nº de pieza de BDI

130664

PRECIO
$ 2,548.13 / CU

CTD

Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
56.236
UNSPSC
26101103
EAN
0781568221754
Caballos de fuerza
10 | 14HP
Tamaño de la estructura
215Z
Hertz
60
Sincronizar RPM
3600
Voltaje
208-230/460
Corriente
AC
Fase
Three Phase
Cubierta
TEAO
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
Foot Mounted
Altura de la base al centro - milímetros
133.35
Base
Yes
Carga de eficiencia completa
87.5
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Farm Duty
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
120
Descripción larga
AC Motor; Farm Duty; 10 | 14HP; 215Z Frame Size; 3600 Sync RPM; 208-230/460 Voltage; AC; TEAO Enclosure; NEMA Frame Profile; Three Phase; 60 Hertz; Foot Mounted; Base; 1-1/8" Shaft Diameter; 5-1/4" Base to Center of Shaft; 16.69" Overall Length; 87.5% Efficiency Full Load
Base al centro del eje
5.25 pulgadas | 133.35 Millimeter
Diámetro del eje
1.125 pulgadas | 28.575 milímetros
Longitud total
16.69 pulgadas | 423.926 milímetros