ENTRAR O REGISTRARSE
Volver al Menú
Volver al Menú
Volver al Menú
COTIZACIONES
EXCESO DE INVENTARIO
PEDIDO RÁPIDO

VFDL3504M

VFDL3504M

BALDOR-RELIANCE VFDL3504M

AC Motor; Farm Duty; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.97" Overall Length; 68% Efficiency Full Load

No parte

VFDL3504M

Nº de pieza de BDI

130956

PRECIO
$ 1,151.03 / CU

CTD

INVENTARIO:
2
Nombre del fabricante
ABB GROUP
Cantidad mínima de compra
N/A
Peso / Kilogram
12.245
UNSPSC
26101103
EAN
0781568154229
Caballos de fuerza
1/2HP
Tamaño de la estructura
56C
Hertz
60
Sincronizar RPM
1800
Voltaje
115/230
Corriente
AC
Fase
Single Phase
Cubierta
TEFC
Perfil de la estructura
NEMA
Método de montaje
C-Face
Altura de la base al centro - milímetros
0
Base
No
Carga de eficiencia completa
68
Pulgadas - Métrico
Inch
Categoría - BDI
AC Motor
Grupo de producto - BDI
M04104
Fracción arancelaria
8501.40.60.40
Nombre
Motor
String de palabra clave
Alternating Current Farm Duty
URL del fabricante
https://www.baldor.com
Peso/LBS
28
Descripción larga
AC Motor; Farm Duty; 1/2HP; 56C Frame Size; 1800 Sync RPM; 115/230 Voltage; AC; TEFC Enclosure; NEMA Frame Profile; Single Phase; 60 Hertz; C-Face; No Base; 5/8" Shaft Diameter; 11.97" Overall Length; 68% Efficiency Full Load
Longitud total
11.97 pulgadas | 304.038 milímetros
Diámetro del eje
0.625 pulgadas | 15.875 milímetros